6085 produits
matériau de la gaine: polyoléfine
section nominale du conducteur: 0.3 mm²
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
mode de pose: encastré
courant de sortie max.: 2.1 mA
couleur: blanc
- Copie
- Copie
modèle: module de communication
- Copie
- Copie
modèle: grade 3 (max 10Gbps, transmission TNT)
reception/connexion de ligne: dispositif de terminaison intérieure (DTI)
nombre de ports RJ45: 4
matériau: acier
largeur: 254 mm
hauteur: 2435.9 mm
matériau de la pince: acier
mode de pose: autre
matériau de la vis: acier
manette: Non
finition de poignée: autre
type de fermeture: autre
raccordement électrique: cordon de raccordement avec prise
nombre de prises avec broche de mise à la terre: 0
dimension de fixation: 482,6 mm (19 pouces)
- Copie
- Copie
nombre d'unités en hauteur (HE): 0
modèle: autre
matériau: métal
catégorie: OM4
type de fibre: multimode 50/125
type: pigtail conducteur
type de connecteur raccordement 2: LC-Duplex
type de connecteur raccordement 1: LC-Duplex
catégorie: OM4
type de construction: autre
catégorie: 5E
type de connecteur: 2x RJ45
- Copie
- Copie
type de connecteur raccordement 1: HDMI
finition raccordement 2: prise (mâle)
finition raccordement 1: prise (mâle)
- Copie
- Copie
matériau: autre
largeur: 635 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
nombre d'unités en hauteur (HE): 1