6085 produits
longueur: 0.5 m
type de connecteur raccordement 1: autre
nombre de pôles raccordement 1: 7
modèle: autre
matériau: acier
couleur: autre
modèle: ensemble latéral de socle
matériau: acier
largeur: 0 mm
nombre de raccordements: 12
matériau: autre
type de connecteur: LC-Duplex
modèle: autre
finition de la barre profilée: en forme de L
niveau de montage: avant et arrière
nombre d'unités en hauteur (HE): 52
largeur: 750 mm
profondeur: 1470 mm
modèle: socle complet
matériau: acier
largeur: 800 mm
nombre d'unités en hauteur (HE): 47
largeur: 600 mm
profondeur: 1200 mm
nombre d'unités en hauteur (HE): 47
largeur: 600 mm
profondeur: 600 mm
matériau: acier
largeur: 300 mm
hauteur: 1354.2 mm
raccordement électrique: cordon de raccordement avec prise
dimension de fixation: 482,6 mm (19 pouces)
sens de montage: horizontal
longueur du câble: 3 m
raccordement électrique: cordon de raccordement avec prise
sens de montage: vertical
nombre d'unités en hauteur (HE): 29
largeur: 800 mm
profondeur: 600 mm
nombre d'unités en hauteur (HE): 47
largeur: 600 mm
profondeur: 1000 mm
adapté à la largeur de boîtier: 0 mm
modèle: tablette d'étagère
adapté à la hauteur de construction du boîtier: 0 mm
protection contre les surtensions: Non
matériau: métal
Avec dispositif on/off: Non
nombre d'unités en hauteur (HE): 42
largeur: 800 mm
profondeur: 800 mm