6085 produits
- Copie
- Copie
nombre d'unités en hauteur (HE): 33
largeur: 600 mm
profondeur: 600 mm
- Copie
- Copie
nombre d'unités en hauteur (HE): 29
largeur: 800 mm
profondeur: 1000 mm
modèle: grade 1 (max 100Mbps)
reception/connexion de ligne: dispositif de terminaison intérieure (DTI)
nombre de ports RJ45: 4
- Copie
- Copie
nombre d'unités en hauteur (HE): 24
largeur: 600 mm
profondeur: 800 mm
mode de pose: saillie
modèle: boîte de distribution
LSA: Oui
modèle: avec cadre fixe
finition de la barre profilée: en forme de L
niveau de montage: frontal
modèle: avec cadre fixe
finition de la barre profilée: en forme de L
niveau de montage: frontal
modèle: avec cadre fixe
finition de la barre profilée: en forme de L
niveau de montage: frontal
- Copie
- Copie
catégorie: 6
blindé: Oui
type de connecteur: RJ45 8(8)
modèle: grade 2TV (max 1Gbps, transmission SAT/TNT)
reception/connexion de ligne: dispositif de terminaison intérieure (DTI)
nombre de ports RJ45: 8
modèle: grade 1 (max 100Mbps)
reception/connexion de ligne: dispositif de terminaison intérieure (DTI)
nombre de ports RJ45: 8
modèle: prise (Plug)
finition des contacts: mâle
type de connecteur: F
adapté à la largeur de boîtier: 482.6 mm
modèle: plaque de support pour moniteur
adapté à la hauteur de construction du boîtier: 88.9 mm
- Copie
- Copie
catégorie: 6
blindé: Oui
type de connecteur: RJ45 8(8)
adapté à la largeur de boîtier: 600 mm
modèle: tablette d'étagère
adapté à la hauteur de construction du boîtier: 44 mm
longueur: 150 mm
numéro RAL: 9003
nombre de ports RJ45: 12
nombre d'unités en hauteur (HE): 12
largeur: 600 mm
profondeur: 500 mm
modèle: brosse
largeur: 482 mm
type: droit
modèle: grade 3TV (max 10Gbps, transmission SAT/TNT)
nombre de ports RJ45: 8
type: fibre optique
modèle: grade 2TV (max 1Gbps, transmission SAT/TNT)
reception/connexion de ligne: dispositif de terminaison intérieure (DTI)
nombre de ports RJ45: 4
nombre d'unités en hauteur (HE): 9
largeur: 600 mm
profondeur: 600 mm