6085 produits
modèle: distributeur
affaiblissement max. bifurcation/distributeur: 4.5 dB
fréquence: 5...2400 MHz
type de connecteur raccordement 1: RJ45 8(8)
finition raccordement 2: prise (mâle)
finition raccordement 1: prise (mâle)
modèle: distributeur
affaiblissement max. bifurcation/distributeur: 8.5 dB
fréquence: 5...2400 MHz
couleur: blanc
type de fixation: à clipser
type de connecteur: SC
modèle: grade 1 (max 100Mbps)
reception/connexion de ligne: dispositif de terminaison intérieure (DTI)
nombre de ports RJ45: 4
nombre d'unités en hauteur (HE): 1
modèle: autre
matériau: plastique
nombre d'unités en hauteur (HE): 42
modèle: rail de guidage de câbles
matériau: métal
longueur: 2 m
type de connecteur raccordement 2: RJ11 6(4)
type de connecteur raccordement 1: RJ45 8(4)
nombre d'unités en hauteur (HE): 42
largeur: 550 mm
profondeur: 820 mm
- Copie
- Copie
raccordement électrique: cordon de raccordement avec prise
nombre de prises avec broche de mise à la terre: 0
dimension de fixation: autre
nombre d'unités en hauteur (HE): 1
modèle: panneau de câblage
matériau: plastique
nombre d'unités en hauteur (HE): 15
largeur: 600 mm
profondeur: 500 mm
modèle: rail coulissant
matériau: métal
adapté à la profondeur de boîtier: 855 mm
couleur: autre
montage apparent: Oui
type de connecteur: RJ45 8(4)
type de connecteur raccordement 1: RJ45 8(8)
finition raccordement 2: douille
finition raccordement 1: douille
type de construction: droit
catégorie: 6A (IEC)
type de connecteur: 2x RJ45
nombre de jacks/coupleurs: 25
catégorie: 3
blindé: Non
modèle: autre
couleur: beige
montage apparent: Oui
raccordement électrique: cordon de raccordement avec prise
nombre de prises avec broche de mise à la terre: 0
dimension de fixation: autre
longueur: 250 mm
largeur: 250 mm
profondeur: 50 mm
type de connecteur raccordement 1: USB-A
nombre de pôles raccordement 1: 9
finition raccordement 1: prise (mâle)