6085 produits
nombre d'unités en hauteur (HE): 1
catégorie: autre
blindé: Oui
nombre d'unités en hauteur (HE): 42
largeur: 810 mm
profondeur: 830 mm
- Copie
- Copie
longueur: 1 m
catégorie: 6A (IEC)
type de câble: S/FTP
matériau: acier
largeur: 203 mm
hauteur: 2.13 mm
nombre d'unités en hauteur (HE): 24
largeur: 610 mm
profondeur: 630 mm
modèle: grade 3TV (max 10Gbps, transmission SAT/TNT)
reception/connexion de ligne: dispositif de terminaison intérieure (DTI)
nombre de ports RJ45: 4
- Copie
- Copie
raccordement électrique: cordon de raccordement avec prise
nombre de prises avec broche de mise à la terre: 0
dimension de fixation: autre
modèle: porte de verrouillage
matériau: acier
couleur: noir
nombre d'unités en hauteur (HE): 47
largeur: 810 mm
profondeur: 1030 mm
nombre d'unités en hauteur (HE): 42
largeur: 780 mm
profondeur: 1000 mm
nombre d'unités en hauteur (HE): 24
largeur: 800 mm
profondeur: 800 mm
nombre d'unités en hauteur (HE): 1
modèle: autre
matériau: métal
longueur: 0.5 m
catégorie: 5E
type de câble: U/UTP
nombre d'unités en hauteur (HE): 24
largeur: 600 mm
profondeur: 600 mm
- Copie
- Copie
longueur: 3 m
catégorie: 6
type de câble: S/FTP
longueur: 5 m
catégorie: 6
type de câble: S/FTP
modèle: grade 2 (max 1Gbps)
reception/connexion de ligne: dispositif de terminaison intérieure (DTI)
nombre de ports RJ45: 8
- Copie
- Copie
adapté à la largeur de boîtier: 483 mm
modèle: tablette d'étagère
adapté à la hauteur de construction du boîtier: 89 mm
- Copie
- Copie
modèle: avec cadre fixe
finition de la barre profilée: sans
niveau de montage: frontal
nombre d'unités en hauteur (HE): 42
largeur: 610 mm
profondeur: 830 mm
longueur: 1 m
catégorie: 6A (IEC)
type de câble: S/FTP