6085 produits
modèle: avec cadre fixe
finition de la barre profilée: en forme de L
niveau de montage: avant et arrière
nombre de portes: 1
finition de la barre profilée: en forme de L
niveau de montage: avant et arrière
- Copie
- Copie
nombre d'unités en hauteur (HE): 33
largeur: 800 mm
profondeur: 1000 mm
catégorie: 6A (TIA)
couleur: noir
blindé: Oui
type de tension d’alimentation: AC/DC
1ere tension de sortie: 47.5...48.5 V
courant de sortie max. 1: 1.25 A
adapté à la largeur de boîtier: 482.6 mm
modèle: profil 482,6 mm (19 pouces)
adapté à la hauteur de construction du boîtier: 1022 mm
modèle: tablette d'étagère
adapté à la profondeur de boîtier: 600 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier: 2055 mm
longueur: 2 m
catégorie: 6
type de câble: S/FTP
nombre de portes: 1
finition de la barre profilée: en forme de L
niveau de montage: avant et arrière
adapté à la largeur de boîtier: 0 mm
modèle: profil 482,6 mm (19 pouces)
adapté à la hauteur de construction du boîtier: 1070 mm
tension continue la plus élevée CC: 60 V
mode de pose: Rail DIN 35 mm
tension nominale CC: 0...60 V
modèle: autre
matériau: plastique
largeur: 144 mm
tension de fonctionnement CA 50 Hz: 230...230 V
type de tension: AC
flux volumique, à soufflage libre: 180 m³/h
modèle: avec cadre fixe
finition de la barre profilée: en forme de L
niveau de montage: frontal
modèle: brosse
largeur: 482 mm
type: droit
raccordement électrique: cordon de raccordement avec prise
nombre de prises avec broche de mise à la terre: 3
dimension de fixation: 254 mm (10 pouces)
- Copie
- Copie
longueur: 10 m
catégorie: 6A (IEC)
type de câble: S/FTP
- Copie
- Copie
nombre d'unités en hauteur (HE): 24
largeur: 600 mm
profondeur: 800 mm
adapté à la largeur de boîtier: 470 mm
modèle: tablette d'étagère
adapté à la hauteur de construction du boîtier: 44 mm
adapté à la largeur de boîtier: 440 mm
modèle: set de fixation
adapté à la hauteur de construction du boîtier: 1861 mm