6085 produits
longueur du câble: 3 m
raccordement électrique: cordon de raccordement avec prise
sens de montage: vertical
- Copie
- Copie
longueur: 3 m
matériau de la gaine: sans
couleur de gaine: noir
nombre d'unités en hauteur (HE): 24
largeur: 810 mm
profondeur: 830 mm
modèle: autre
finition de la barre profilée: sans
niveau de montage: sans
modèle: grade 3TV (max 10Gbps, transmission SAT/TNT)
reception/connexion de ligne: dispositif de terminaison intérieure optique (DTIO)
nombre de ports RJ45: 4
nombre d'unités en hauteur (HE): 20
largeur: 600 mm
profondeur: 800 mm
modèle: avec cadre fixe
finition de la barre profilée: en forme de L
niveau de montage: avant et arrière
modèle: avec cadre fixe
finition de la barre profilée: en forme de L
niveau de montage: frontal
- Copie
- Copie
raccordement électrique: cordon de raccordement avec prise
nombre de prises avec broche de mise à la terre: 0
dimension de fixation: autre
modèle: rouleau de transport
matériau: métal
charge maximum supportée: 115 kg
modèle: profil 482,6 mm (19 pouces)
adapté à la profondeur de boîtier: 0 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier: 2250 mm
tension de fonctionnement CA 50 Hz: 230...230 V
type de tension: AC
flux volumique, à soufflage libre: 360 m³/h
- Copie
- Copie
nombre d'unités en hauteur (HE): 42
largeur: 600 mm
profondeur: 600 mm
nombre d'unités en hauteur (HE): 24
largeur: 800 mm
profondeur: 1000 mm
longueur: 100 m
catégorie: 6
type de câble: U/UTP
longueur: 1 m
type de connecteur raccordement 1: USB-A
nombre de pôles raccordement 1: 4
nombre d'unités en hauteur (HE): 33
largeur: 810 mm
profondeur: 830 mm
- Copie
- Copie
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s: 2
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s: 0
type de bus: autre
catégorie: 5E
blindé: Non
type de connecteur: RJ45 8(8)
modèle: avec cadre fixe
finition de la barre profilée: en forme de L
niveau de montage: frontal
- Copie
- Copie
longueur: 1.8 m
matériau de la gaine: sans
couleur de gaine: noir
- Copie
- Copie
nombre d'unités en hauteur (HE): 47
largeur: 600 mm
profondeur: 800 mm