6085 produits
type de construction: droit
catégorie: 6A (IEC)
type de connecteur: 2x RJ45
longueur: 40 mm
matériau de la surface de coupe: céramique
mode de pose: saillie
couleur: blanc
utilisation: sortie de cable
matériau: autre
type de fixation: autre
type d'adaptateur de barre profilée: incliné
nombre de jacks/coupleurs: 24
catégorie: 6A (IEC)
blindé: Oui
modèle: avec cadre fixe
finition de la barre profilée: en forme de L
niveau de montage: frontal
type de connecteur raccordement 1: RJ45 8(8)
finition raccordement 2: prise (mâle)
finition raccordement 1: prise (mâle)
adapté au nombre de fibres: 6
matériau: métal
type de coupleur: jonction de connecteur
adapté au nombre de fibres: 36
matériau: plastique
type de coupleur: épissure par fusion
- Copie
- Copie
mode de pose: mur
largeur: 307 mm
adapté à: moniteur
adapté à la largeur de boîtier: 482.6 mm
modèle: plaque de support pour moniteur
adapté à la hauteur de construction du boîtier: 44.45 mm
nombre d'unités en hauteur (HE): 48
modèle: autre
matériau: métal
adapté au nombre de fibres: 8
matériau: métal
type de coupleur: jonction de connecteur
nombre d'unités en hauteur (HE): 9
largeur: 600 mm
profondeur: 500 mm
émetteur: Non
récepteur: Non
couverture: 50 m
- Copie
- Copie
nombre d'unités en hauteur (HE): 0.5
modèle: panneau de câblage
matériau: métal