6085 produits
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2: Non
couleur de gaine: orange
catégorie: 7
matériau: acier inoxydable
largeur: 482.5 mm
hauteur: 44.45 mm
nombre d'unités en hauteur (HE): 6
largeur: 312 mm
profondeur: 200 mm
type d'accessoire/pièce détachée: support de montage
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
type de connecteur raccordement 1: autre
finition raccordement 2: douille
finition raccordement 1: prise (mâle)
nombre d'unités en hauteur (HE): 9
largeur: 312 mm
profondeur: 200 mm
nombre de portes: 1
finition de la barre profilée: en forme de L
niveau de montage: avant et arrière
- Copie
- Copie
longueur: 15 m
catégorie: 6A (IEC)
type de câble: S/FTP
modèle: grade 2TV (max 1Gbps, transmission SAT/TNT)
reception/connexion de ligne: sans
nombre de ports RJ45: 8
- Copie
- Copie
Ethernet: Non
Ethernet gigabit: Non
Fast Ethernet: Non
nombre d'unités en hauteur (HE): 9
largeur: 540 mm
profondeur: 400 mm
- Copie
- Copie
longueur: 1.8 m
type de connecteur raccordement 1: USB-A
nombre de pôles raccordement 1: 4
raccordement électrique: cordon de raccordement avec prise
dimension de fixation: 482,6 mm (19 pouces)
sens de montage: vertical
- Copie
- Copie
type de connecteur raccordement 1: mini DisplayPort (MiniDP)
finition raccordement 2: prise (mâle)
finition raccordement 1: prise (mâle)
couleur: noir
hauteur: 44.45 mm
puissance de la source lumineuse: 3 W
type de tension: AC
tension assignée (Ue): 230...230 V
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Non
- Copie
- Copie
longueur: 1.8 m
matériau de la gaine: PVC
couleur de gaine: noir