6085 produits
serrure à espagnolette (fermeture trois points): Non
finition de poignée: clé
verrouillage à cadenas: Non
modèle: plot de remplissage
numéro RAL: 9005
couleur: noir
- Copie
- Copie
longueur: 5 m
type de connecteur raccordement 1: USB-A
nombre de pôles raccordement 1: 4
- Copie
- Copie
nombre de ports PoE: 2
puissance max. PoE: 30 W
norme de transmission: Fast Ethernet
nombre d'unités en hauteur (HE): 12
largeur: 540 mm
profondeur: 400 mm
- Copie
- Copie
nombre d'unités en hauteur (HE): 12
largeur: 540 mm
profondeur: 400 mm
- Copie
- Copie
protection contre les surtensions: Non
matériau: métal
Avec dispositif on/off: Non
nombre de portes: 1
largeur: 600 mm
profondeur: 450 mm
- Copie
- Copie
longueur: 2 m
catégorie: 6
type de câble: S/FTP
- Copie
- Copie
type de connecteur raccordement 1: HDMI
finition raccordement 2: prise (mâle)
finition raccordement 1: douille
type de connecteur raccordement 2: LC-Duplex
type de connecteur raccordement 1: LC-Duplex
catégorie: OM3
modèle: porte de verrouillage
matériau: verre
couleur: noir
nombre d'unités en hauteur (HE): 1
largeur: 482 mm
hauteur: 43 mm
modèle: grade 3 (max 10Gbps, transmission TNT)
reception/connexion de ligne: dispositif de terminaison intérieure (DTI)
nombre de ports RJ45: 4
nombre d'unités en hauteur (HE): 2
modèle: panneau de câblage
matériau: plastique
longueur du câble: 3 m
raccordement électrique: cordon de raccordement avec prise
sens de montage: horizontal
- Copie
- Copie
adapté à la largeur de boîtier: 0 mm
modèle: tablette d'étagère
adapté à la hauteur de construction du boîtier: 0 mm
- Copie
- Copie
type de connecteur raccordement 1: HDMI
finition raccordement 2: prise (mâle)
finition raccordement 1: prise (mâle)
modèle: avec cadre fixe
finition de la barre profilée: en forme de L
niveau de montage: avant et arrière
modèle: rouleau de transport
matériau: plastique
hauteur: 60 mm
- Copie
- Copie
longueur: 0.2 m
type de connecteur raccordement 1: autre
nombre de pôles raccordement 1: 24