5775 produits
tension selon EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rouge
intensité de courant IEC: 125 A
tension assignée (Ue): 399...400 V
nombre de pôles: 5
tension selon EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rouge
intensité de courant IEC: 32 A
nombre de pôles: 1
tension selon EN 60309-2: autre
indice de protection (IP): IP67
nombre de pôles: 1
tension selon EN 60309-2: autre
couleur caractéristique: bleu
modèle: saillie
nombre de pôles: 4
intensité de courant IEC: 16 A
type d'accessoire/pièce détachée: autre
accessoire: Oui
adapté à: autre
nombre de pôles: 3
tension selon EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) bleu
intensité de courant IEC: 16 A
nombre de pôles: 2
tension selon EN 60309-2: 20-25 V (50+60 Hz) violet
intensité de courant IEC: 30 A
mode de pose: Rail DIN 35 mm
finition raccordement électrique 1: raccordement par borne à ressort
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.08...1.5 mm²
modèle: saillie
nombre de pôles: 5
intensité de courant IEC: 16 A
tension selon EN 60309-2: 40-50 V (50+60 Hz) blanc
intensité de courant IEC: 16 A
tension assignée (Ue): 40...50 V
modèle: bouton-poussoir unique
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 1
type de commande: contact à poussoir/touche à pression
nombre de pôles: 5
tension selon EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) bleu
intensité de courant IEC: 32 A
nombre de pôles: 3
tension selon EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) bleu
intensité de courant IEC: 16 A
nombre de pôles: 3
tension selon EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) jaune
intensité de courant IEC: 63 A
disjoncteur différentiel: FI avec IFN 0,03 A (standard)
protection: autre
indice de protection (IP): IP44
nombre de pôles: 3
tension selon EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rouge
intensité de courant IEC: 16 A
source lumineuse: lampe à incandescence
indice de protection (IP): IP41
appareillage fourni: Non