5775 produits
nombre de pôles: 3
tension selon EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rouge
intensité de courant IEC: 32 A
nombre de pôles: 4
tension selon EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) bleu
intensité de courant IEC: 16 A
nombre de pôles: 5
tension selon EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rouge
intensité de courant IEC: 32 A
nombre de pôles: 3
tension selon EN 60309-2: Sup. à 50-250 V CC gris
intensité de courant IEC: 63 A
nombre de pôles: 4
tension selon EN 60309-2: autre
intensité de courant IEC: 32 A
nombre de pôles: 2
courant nominal: 16 A
tension selon EN 60309-2: 20-25 V (50+60 Hz) violet
nombre de pôles: 3
tension selon EN 60309-2: Sup. à 250 V CC gris
intensité de courant IEC: 32 A
nombre de pôles: 5
tension selon EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rouge
intensité de courant IEC: 63 A
type de charge: charge résistive
type de commande: tactile
variation par coupure de fin de phase: Non
mode de pose: fixation avec vis
modèle: encastré
sens de montage: horizontal
nombre de pôles: 4
tension selon EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rouge
intensité de courant IEC: 63 A
nombre de pôles: 4
tension selon EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rouge
intensité de courant IEC: 63 A
nombre de pôles: 4
tension selon EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rouge
intensité de courant IEC: 125 A
finition de la plaque de fermeture: Oui
épaisseur: 7.62 mm
finition de la plaque intermédiaire: Non
mode de pose: Rail DIN 35 mm
finition raccordement électrique 1: raccordement par borne à ressort
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.08...1.5 mm²