5775 produits
mode de pose: Rail DIN 35 mm
finition raccordement électrique 1: raccordement par borne à ressort
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.08...1.5 mm²
tension selon EN 60309-2: 400-440 V (50+60 Hz) rouge
intensité de courant IEC: 90 A
tension assignée (Ue): 440...440 V
nombre de pôles: 4
tension selon EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rouge
intensité de courant IEC: 32 A
nombre de pôles (total): 2
calibre/courant nominal assigné (In): 10 A
nombre de pôles protégés: 1
nombre de pôles: 3
tension selon EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) jaune
intensité de courant IEC: 16 A
nombre de pôles: 5
tension selon EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) jaune
intensité de courant IEC: 16 A
nombre de pôles: 3
tension selon EN 60309-2: 40-50 V (50+60 Hz) blanc
intensité de courant IEC: 32 A
composition: appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
couleur de la source lumineuse: rouge
douille: autre
nombre de pôles: 3
tension selon EN 60309-2: 400-440 V (50+60 Hz) rouge
intensité de courant IEC: 20 A
tension selon EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) bleu
intensité de courant IEC: 32 A
tension assignée (Ue): 229...230 V
type de commutation: interrupteur bipolaire
nombre de bascules d'actionnement: 1
type de commande: bascule/bouton
type d'accessoire/pièce détachée: autre
accessoire: Oui
adapté à: CEE 32 A
épaisseur des barres collectrices: 3...3 mm
largeur des barres collectrices: 10...10 mm
adapté à: rail plat
nombre de pôles: 4
tension selon EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) bleu
intensité de courant IEC: 63 A
nombre de pôles: 2
tension selon EN 60309-2: 20-25 V (50+60 Hz) violet
intensité de courant IEC: 32 A
finition de la plaque de fermeture: Oui
épaisseur: 7.62 mm
finition de la plaque intermédiaire: Non
nombre de pôles (total): 1
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
nombre de pôles protégés: 1
nombre de pôles: 3
tension selon EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) bleu
intensité de courant IEC: 32 A
nombre de pôles: 3
tension selon EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rouge
intensité de courant IEC: 16 A
nombre de pôles: 1
tension selon EN 60309-2: autre
couleur caractéristique: noir
mode de pose: fixation avec vis
modèle: encastré
sens de montage: horizontal
nombre de pôles: 3
tension selon EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rouge
intensité de courant IEC: 16 A