5775 produits
disjoncteur différentiel: sans
nombre de disjoncteurs: 0
indice de protection (IP): IP55
forme: rectangulaire
mode de pose: encastré
modèle: CEE
nombre de pôles: 3
tension selon EN 60309-2: 50-500 V (Sup. à 300-500 Hz) vert
intensité de courant IEC: 32 A
nombre de pôles: 4
tension selon EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rouge
intensité de courant IEC: 63 A
nombre d'unités: 1
type de fixation: fixation à borne
sens de montage: horizontal
nombre d'unités: 2
type de fixation: fixation à borne
sens de montage: horizontal
modèle: type italien P17/11
nombre d'unités: 1
couleur: rouge
nombre de pôles: 4
tension selon EN 60309-2: 600-690 V (50+60 Hz) noir
intensité de courant IEC: 16 A
nombre de pôles: 7
tension selon EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) bleu
intensité de courant IEC: 16 A
nombre de pôles: 4
tension selon EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) noir
intensité de courant IEC: 32 A
nombre de pôles: 4
tension selon EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rouge
intensité de courant IEC: 32 A
nombre de pôles: 5
tension selon EN 60309-2: 50-500 V (100-300 Hz) vert
intensité de courant IEC: 16 A
nombre de pôles: 7
position horaire des contacts de terre: 9 h
intensité de courant IEC: 32 A
modèle: prise CEE 7/3 (type F)
taille de bride: 50x50 mm
direction d'enfichage: droit