493 produits
modèle: prise (Plug)
finition des contacts: femelle
type de connecteur: F
modèle: distributeur
affaiblissement max. bifurcation/distributeur: 11 dB
fréquence: 5...2400 MHz
- Copie
- Copie
avec jack/coupleur: Oui
nombre de jacks/coupleurs: 1
type de connecteur: SC
avec porte frontale: Non
longueur: 400 mm
largeur: 250 mm
profondeur: 50 mm
longueur: 250 mm
largeur: 250 mm
profondeur: 50 mm
- Copie
- Copie
nombre de fibres: 2
matériau: plastique
décharge de câble de traction: Non
modèle: distributeur
affaiblissement max. bifurcation/distributeur: 8.5 dB
fréquence: 5...2400 MHz
modèle: distributeur
affaiblissement max. bifurcation/distributeur: 4.5 dB
fréquence: 5...2400 MHz
modèle: grade 1 (max 100Mbps)
reception/connexion de ligne: dispositif de terminaison intérieure (DTI)
nombre de ports RJ45: 4
couleur: blanc
type de fixation: à clipser
type de connecteur: SC
longueur: 2 m
type de connecteur raccordement 2: RJ11 6(4)
type de connecteur raccordement 1: RJ45 8(4)
type de connecteur raccordement 1: RJ45 8(8)
finition raccordement 2: douille
finition raccordement 1: douille
couleur: autre
montage apparent: Oui
type de connecteur: RJ45 8(4)
modèle: autre
couleur: beige
montage apparent: Oui
longueur: 250 mm
largeur: 250 mm
profondeur: 50 mm
type de connecteur raccordement 1: RJ45 8(8)
finition raccordement 2: prise (mâle)
finition raccordement 1: prise (mâle)
couleur: blanc
protection contre la poussière: shutter
type de connecteur: SC-RJ
modèle: grade 3TV (max 10Gbps, transmission SAT/TNT)
avec répéteur de signal Wi-Fi: Non
nombre de ports RJ45: 8