493 produits
nombre de cordons de brassage: 4
modèle: grade 3TV (max 10Gbps, transmission SAT/TNT)
nombre de ports RJ45: 4
direction de sortie: vers le bas
couleur: blanc
type de fixation: à clipser
type d'accessoire/pièce détachée: support de montage
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
modèle: grade 3TV (max 10Gbps, transmission SAT/TNT)
reception/connexion de ligne: dispositif de terminaison intérieure optique (DTIO)
nombre de ports RJ45: 4
longueur: 2 m
impédance: 100 Ohm
type de câble: câble d'antenne
modèle: autre
couleur: blanc
montage apparent: Oui
- Copie
- Copie
modèle: grade 3 (max 10Gbps, transmission TNT)
reception/connexion de ligne: sans
nombre de ports RJ45: 4
plage de dénudage diamètre: 0...0 mm
profondeur d'encoche ajustable: Oui
section longitudinale: Non
modèle: grade 3TV (max 10Gbps, transmission SAT/TNT)
reception/connexion de ligne: dispositif de terminaison intérieure optique (DTIO)
nombre de ports RJ45: 4
catégorie: 5E
blindé: Non
type de connecteur: RJ45 8(8)
modèle: grade 2TV (max 1Gbps, transmission SAT/TNT)
avec répéteur de signal Wi-Fi: Non
nombre de ports RJ45: 4
longueur: 0.4 m
catégorie: 6
type de câble: F/UTP
mode de pose: modèle de table (desktop)
power over Ethernet: 802.3 at (PoE+)
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s: 5
modèle: grade 3 (max 10Gbps, transmission TNT)
reception/connexion de ligne: dispositif de terminaison intérieure (DTI)
nombre de ports RJ45: 4
avec répéteur de signal Wi-Fi: Non
reception/connexion de ligne: sans
nombre de ports RJ45: 0