8546 produits
type de construction: droit
catégorie: autre
type de connecteur: autre
hauteur de caniveau de câble: 100 mm
largeur (grande dimension): 173.8 mm
largeur (petite dimension): 100 mm
longueur: 2000 mm
matériau: plastique
largeur: 55.1 mm
avec cliquet de sécurité: Non
adapté à une prise de compression F: Non
adapté à une prise BNC: Non
catégorie: OM4
type de connecteur raccordement 2: SC duplex
type de connecteur raccordement 1: SC duplex
catégorie: OS2
type de connecteur raccordement 2: autre
type de connecteur raccordement 1: autre
catégorie: OM4
type de connecteur raccordement 2: LC-Duplex
type de connecteur raccordement 1: LC-Duplex
catégorie: OS2
longueur: 3000 mm
largeur: 128.3 mm
hauteur: 112.9 mm
type de connecteur raccordement 2: SC duplex
adapté au type de fibre: monomode et multimode 50/125
type de connecteur raccordement 1: SC duplex
type de connecteur raccordement 2: LC-Duplex
adapté au type de fibre: multimode
type de connecteur raccordement 1: LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2: SC duplex
type de connecteur raccordement 1: LC-Duplex
catégorie: OS2
type de connecteur raccordement 2: ST
adapté au type de fibre: monomode
type de connecteur raccordement 1: ST
longueur: 2000 mm
largeur: 167.1 mm
hauteur: 112.8 mm