8546 produits
matériau: acier
hauteur de caniveau de câble: 105.4 mm
largeur (grande dimension): 172.6 mm
classe de fibre: OS2
type de connexion: serrer
type de connecteur: LC
classe de fibre: OS2
adapté au type de fibre: monomode
type de connecteur: SC
matériau: acier
hauteur de caniveau de câble: 107.3 mm
largeur (grande dimension): 347.6 mm
type de connecteur raccordement 2: LC-Duplex
type de connecteur raccordement 1: LC-Duplex
catégorie: OM1
longueur: 2 m
nombre de fibres: 2
type de câble connecteur raccordement 2: câble bandelette (fibre optique)
matériau: acier
hauteur de caniveau de câble: 107.3 mm
largeur (grande dimension): 178.5 mm
matériau: acier
hauteur de caniveau de câble: 120.4 mm
largeur (grande dimension): 137.7 mm
type de connecteur raccordement 2: LC-Duplex
type de connecteur raccordement 1: LC-Duplex
catégorie: OS2
type de connecteur raccordement 2: LC
type de connecteur raccordement 1: LC
catégorie: OS2
type de connecteur raccordement 2: MT/MPO
adapté au type de fibre: monomode et multimode 50/125
type de connecteur raccordement 1: MT/MPO