8546 produits
emballage: coffret/mallette
ensemble de monteur électricien: Non
nombre total d'outils: 4
angle: 45°
hauteur de caniveau de câble: 154.5 mm
largeur de caniveau de câble: 178.8 mm
longueur: 2 m
nombre de fibres: 2
type de câble connecteur raccordement 2: câble bandelette (fibre optique)
type de construction: droit
catégorie: autre
type de connecteur: autre
angle: 45°
hauteur de caniveau de câble: 107.3 mm
largeur de caniveau de câble: 407.9 mm
type de connecteur raccordement 2: autre
type de connecteur raccordement 1: autre
catégorie: OM4
type de connecteur raccordement 2: LC-Duplex
adapté au type de fibre: monomode et multimode 50/125
type de connecteur raccordement 1: LC-Duplex
modèle: autre
matériau: plastique
angle: 90°
hauteur de caniveau de câble: 107.3 mm
largeur de caniveau de câble: 458.9 mm
rayon interne: 50.8 mm
modèle: sans connecteur
hauteur de caniveau de câble: 107.2 mm
type de connecteur raccordement 2: SC duplex
type de connecteur raccordement 1: SC duplex
catégorie: OS2
hauteur de paroi latérale: 151.4 mm
matériau: plastique
qualité du matériau: autre