8546 produits
type de connecteur raccordement 2: SC duplex
type de connecteur raccordement 1: LC-Duplex
catégorie: OS2
modèle: sans connecteur
hauteur de caniveau de câble: 106.68 mm
largeur de caniveau de câble: 328.9 mm
type de connecteur raccordement 2: SC duplex
type de connecteur raccordement 1: SC duplex
catégorie: OS2
longueur: 2 m
nombre de fibres: 2
type de câble connecteur raccordement 2: câble bandelette (fibre optique)
hauteur de paroi latérale: 151.4 mm
matériau: plastique
qualité du matériau: autre
type de connecteur raccordement 2: LC-Duplex
type de connecteur raccordement 1: LC-Duplex
catégorie: OM1
modèle: gauche/droite
largeur: 243.3 mm
hauteur: 154.2 mm
type de connecteur raccordement 2: LC-Duplex
type de connecteur raccordement 1: LC-Duplex
catégorie: OM4
angle: 45°
hauteur de caniveau de câble: 118.2 mm
largeur de caniveau de câble: 67.3 mm