8546 produits
type de connecteur raccordement 2: SC duplex
type de connecteur raccordement 1: SC duplex
catégorie: OM3
type de construction: pièce en T verticale tombant sur la longueur
hauteur de caniveau de câble: 146.3 mm
largeur de caniveau de câble: 361.2 mm
longueur: 279.4 mm
largeur: 238.6 mm
angle: 45°
type de connecteur raccordement 2: LC-Duplex
type de connecteur raccordement 1: LC-Duplex
catégorie: OM4
matériau: acier
largeur: 49.3 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
- Copie
- Copie
couleur: noir
type de fixation: à clipser
matériau du boîtier/corps: plastique
type de connecteur raccordement 2: SC duplex
type de connecteur raccordement 1: SC duplex
catégorie: OM3
type de connecteur raccordement 2: LC-Duplex
type de connecteur raccordement 1: LC-Duplex
catégorie: OS2
longueur: 2000 mm
largeur: 106.7 mm
hauteur: 101.6 mm
type de connecteur raccordement 2: LC
type de connecteur raccordement 1: LC
catégorie: OS2
modèle: intérieur
matériau: plastique
hauteur: 41.7 mm
type de connecteur raccordement 2: LC-Duplex
type de connecteur raccordement 1: LC-Duplex
catégorie: OM4
angle: 90°
hauteur de caniveau de câble: 219.4 mm
largeur de caniveau de câble: 179.8 mm