8546 produits
type de connecteur raccordement 2: SC duplex
type de connecteur raccordement 1: SC duplex
catégorie: OS2
type de connecteur raccordement 2: SC duplex
type de connecteur raccordement 1: LC-Duplex
catégorie: OM4
type de construction: pièce en T horizontale
hauteur de caniveau de câble: 107.2 mm
largeur de caniveau de câble: 571.5 mm
type de connecteur raccordement 2: LC-Duplex
adapté au type de fibre: multimode
type de connecteur raccordement 1: LC-Duplex
type de construction: pièce en T horizontale
hauteur de caniveau de câble: 107.2 mm
largeur de caniveau de câble: 329.2 mm
type de construction: pièce en T verticale tombant sur la longueur
hauteur de caniveau de câble: 212.8 mm
largeur de caniveau de câble: 457.2 mm
classe de fibre: OM3
adapté au type de fibre: multimode
type de connecteur: SC
catégorie: OS2
longueur: 3000 mm
largeur: 128.3 mm
hauteur: 112.9 mm
modèle: gauche/droite
largeur: 136.6 mm
hauteur: 117.6 mm