8546 produits
type de connecteur raccordement 2: LC-Duplex
type de connecteur raccordement 1: LC-Duplex
catégorie: OM4
type de connecteur raccordement 2: SC duplex
type de connecteur raccordement 1: LC-Duplex
catégorie: OS2
couleur: noir
type de fibre: monomode et multimode 50/125
avec nombre de coupleurs/adaptateurs: 6
matériau: plastique
adapté à une échelle de câble: Non
adapté à un caniveau de câble: Non
type de connecteur raccordement 2: LC
type de connecteur raccordement 1: LC
catégorie: OS2
rayon interne: 50.8 mm
hauteur de caniveau de câble: 107.2 mm
largeur de caniveau de câble: 539.8 mm
type de connecteur raccordement 2: SC duplex
type de connecteur raccordement 1: SC duplex
catégorie: OS2
hauteur de paroi latérale: 151.4 mm
matériau: plastique
qualité du matériau: autre
matériau: plastique
adapté à une échelle de câble: Non
adapté à un caniveau de câble: Non
type de connecteur raccordement 2: LC-Duplex
type de connecteur raccordement 1: LC-Duplex
catégorie: OM4
changement de direction: ascendant/descendant
hauteur de caniveau de câble: 120.1 mm
largeur de caniveau de câble: 61.5 mm
type de construction: pièce en T horizontale
hauteur de caniveau de câble: 107.2 mm
largeur de caniveau de câble: 392.2 mm
longueur: 1828.8 mm
largeur: 106.7 mm
profondeur: 101.6 mm