8322 produits
calibre/courant nominal assigné (In): 6 A
tension assignée CA: 1000 V
tension nominale: 800 V
nombre de pôles: 2
pour taille de fusible: 10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 400 A
taille de fusible selon IEC 60269: NH1
tension assignée CA: 690 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe): ultra-rapide (FF)
modèle: fusible en céramique
taille: 10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 1.5 A
calibre/courant nominal assigné (In): 400 A
application: sécurité de moteur
tension assignée (Ue): 7.2 kV
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
fonction: mécanique pour contrôleur central
calibre/courant nominal assigné (In): 200 A
taille de fusible selon IEC 60269: autre
tension assignée CA: 690 V
modèle: autre
taille: autre
calibre/courant nominal assigné (In): 25 A
calibre/courant nominal assigné (In): 32 A
taille (DIN): autre
tension assignée (Ue): 5500 V
calibre/courant nominal assigné (In): 1250 A
taille de fusible selon IEC 60269: autre
tension assignée CA: 690 V
calibre/courant nominal assigné (In): 1000 A
taille de fusible selon IEC 60269: autre
tension assignée CA: 1250 V
calibre/courant nominal assigné (In): 40 A
application: protection pour transformateur primaire
tension assignée (Ue): 24 kV
modèle: fusible en céramique
taille: 27x60 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 80 A
modèle: grade 2TV (max 1Gbps, transmission SAT/TNT)
avec répéteur de signal Wi-Fi: Non
nombre de ports RJ45: 8
modèle: fusible en céramique
taille: 27x60 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 160 A
modèle: fusible en céramique
taille: 22x58 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 80 A
modèle: fusible en céramique
taille: 10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 12.5 A
calibre/courant nominal assigné (In): 75 A
taille de fusible selon IEC 60269: autre
tension assignée CA: 690 V
modèle: fusible en céramique
taille: 10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 25 A
forme: carré
indice de protection (IP): IP55
pour diamètre du tube: 20 mm
matériau: plastique
type de fixation: montage à clipsage
douille: E27
modèle: fusible en céramique
taille: 5x20 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 4 A