8322 produits
modèle: autre
taille: 10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 20 A
modèle: fusible en céramique
taille: 14x51 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 6 A
taille: autre
calibre/courant nominal assigné (In): 25 A
tension assignée (Ue): 5500 V
modèle: fusible en céramique
taille: autre
calibre/courant nominal assigné (In): 32 A
tension nominale: 1500 V
nombre de pôles: 3
pour taille de fusible: autre
modèle: fusible en céramique
taille: 14x51 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 25 A
modèle: interrupteur de charge
nombre de pôles: 2
taille de l'insert fusible: NH1
tension nominale: 690 V
nombre de pôles: 2
pour taille de fusible: 10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 80 A
application: protection pour transformateur primaire
modèle: fusible en céramique
taille: 22x58 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 1 A
calibre/courant nominal assigné (In): 900 A
taille de fusible selon IEC 60269: autre
tension assignée CA: 690 V
calibre/courant nominal assigné (In): 315 A
tension de fonctionnement CC: 750 V
taille de fusible selon IEC 60269: autre
calibre/courant nominal assigné (In): 63 A
application: sécurité de moteur
tension assignée (Ue): 7.2 kV
calibre/courant nominal assigné (In): 80 A
taille de fusible selon IEC 60269: 000
tension assignée CA: 690 V
calibre/courant nominal assigné (In): 35 A
taille de fusible selon IEC 60269: autre
tension assignée CA: 690 V
calibre/courant nominal assigné (In): 400 A
type de tension: AC/DC
calibre/courant nominal assigné (In): 800 A
type de tension: AC/DC
calibre/courant nominal assigné (In): 43 A
application: protection pour transformateur primaire
tension assignée (Ue): 24 kV
forme: carré
indice de protection (IP): IP55
pour diamètre du tube: 25 mm
mode de pose: à visser
nombre de pôles: 1
calibre/courant nominal assigné (In): 400 A
nombre de pôles: 1
calibre/courant nominal assigné (In): 630 A
taille (DIN): NH3
modèle: prise (Plug)
finition des contacts: femelle
type de connecteur: autre
calibre/courant nominal assigné (In): 250 A
taille de fusible selon IEC 60269: NH1
tension assignée CA: 500 V
modèle: fusible en verre
taille: 5x20 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 6.3 A