8322 produits
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP55
pour diamètre du tube: 32 mm
modèle: autre
taille: 10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 15 A
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
modèle: fusible en céramique
taille: 14x51 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 50 A
calibre/courant nominal assigné (In): 63 A
taille de fusible selon IEC 60269: autre
calibre/courant nominal assigné (In): 1100 A
taille de fusible selon IEC 60269: autre
tension assignée CA: 950 V
nombre de pôles: 1
calibre/courant nominal assigné (In): 1000 A
taille (DIN): autre
modèle: fusible en céramique
taille: 27x60 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 80 A
calibre/courant nominal assigné (In): 630 A
taille de fusible selon IEC 60269: autre
tension assignée CA: 690 V
tension nominale: 500 V
nombre de pôles: 2
pour taille de fusible: 10x38 mm
modèle: prise (Plug)
type de câble: autre
type de connecteur: autre
tension nominale: 400 V
nombre de pôles: 2
pour taille de fusible: 10x38 mm
type de charge: charge inductive
modèle: autre
type de commande: bascule/rocker
calibre/courant nominal assigné (In): 315 A
taille de fusible selon IEC 60269: NH2
tension assignée CA: 690 V
modèle: fusible en céramique
taille: 22x58 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 125 A
longueur: 10 m
largeur: 15 mm
couleur: noir
calibre/courant nominal assigné (In): 200 A
taille de fusible selon IEC 60269: NH1
tension assignée CA: 690 V
modèle: autre
taille: 5x20 mm
type de tension: AC
modèle: prise (Plug)
type de câble: autre
type de connecteur: F
modèle: fusible en céramique
taille: 27x60 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 160 A
modèle: fusible en céramique
taille: 10x26 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
calibre/courant nominal assigné (In): 630 A
taille de fusible selon IEC 60269: NH3
tension assignée CA: 690 V
calibre/courant nominal assigné (In): 1 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe): rapide (F)
tension assignée (Ue): 250 V
type de charge: autre
modèle: autre
type de commande: autre