8322 produits
modèle: fusible en céramique
taille: 10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 4 A
modèle: fusible en céramique
taille: 5x20 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 1.6 A
modèle: fusible en céramique
taille: 5x20 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 8 A
longueur: 4 m
matériau de la gaine: caoutchouc
couleur de gaine: blanc
calibre/courant nominal assigné (In): 200 A
taille de fusible selon IEC 60269: NH2
tension assignée CA: 500 V
calibre/courant nominal assigné (In): 160 A
taille de fusible selon IEC 60269: NH1
tension assignée CA: 500 V
matériau: plastique
type de fixation: autre
douille: autre
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur coudé
couleur: blanc
nombre de conducteurs: 3
calibre/courant nominal assigné (In): 35 A
taille de fusible selon IEC 60269: NH00
tension assignée CA: 690 V
modèle: fusible en céramique
taille: 22x58 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 50 A
modèle: prise (Plug)
finition des contacts: mâle
type de connecteur: autre
modèle: autre
taille: 10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 8 A
modèle: fusible en céramique
taille: 22x58 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
longueur: 10 m
largeur: 15 mm
couleur: vert/jaune
calibre/courant nominal assigné (In): 80 A
taille de fusible selon IEC 60269: autre
tension assignée CA: 690 V
modèle: fusible en céramique
taille: 8x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 1 A
calibre/courant nominal assigné (In): 63 A
taille de fusible selon IEC 60269: NH000
tension assignée CA: 690 V
calibre/courant nominal assigné (In): 10 A
taille de fusible selon IEC 60269: NH000
tension assignée CA: 690 V
modèle: fusible en céramique
taille: 5x20 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 1 A
tension nominale: 400 V
nombre de pôles: 2
pour taille de fusible: 8,5x31,5 mm
courant de décharge nominal (8/20): 10 kA
tension nominale AC: 230 V
nombre de conducteurs (sans mise à la terre): 4
modèle: fusible en céramique
taille: 6,3x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 6.3 A
modèle: fusible en céramique
taille: 22x58 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 12 A