8322 produits
nombre de pôles: 1
calibre/courant nominal assigné (In): 160 A
taille (DIN): NH0
modèle: prise (Plug)
finition des contacts: femelle
type de connecteur: F
largeur de bande: 3.5 mm
couleur: incolore
longueur de bande: 140 mm
forme: rond
matériau: plastique
adapté au diamètre: 7...10 mm
modèle: fusible en céramique
taille: 6,3x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 2 A
calibre/courant nominal assigné (In): 63 A
application: protection pour transformateur primaire
classe de fonctionnement: autre
modèle: fusible en céramique
taille: 10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 32 A
modèle: fusible en céramique
taille: 14x51 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 8 A
taille: 5x20 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
tension assignée (Ue): 250 V
calibre/courant nominal assigné (In): 50 A
type de tension: AC/DC
tension assignée (Ue): 80 V
modèle: fusible en céramique
taille: 5x20 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 2 A
modèle: fusible en céramique
taille: 10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 32 A
calibre/courant nominal assigné (In): 63 A
taille de fusible selon IEC 60269: NH000
tension assignée CA: 690 V
modèle: fusible en verre
taille: 5x20 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 0.2 A
calibre/courant nominal assigné (In): 31.5 A
application: protection pour transformateur primaire
tension assignée (Ue): 24 kV
calibre/courant nominal assigné (In): 2 A
taille de fusible selon IEC 60269: NH000
tension assignée CA: 690 V
calibre/courant nominal assigné (In): 45 A
taille de fusible selon IEC 60269: autre
tension assignée CA: 690 V
modèle: autre
calibre/courant nominal assigné (In): 10 A
tension assignée (Ue): 750 V
courant nominal: 24 A
section nominale: 0.75...2.5 mm²
nombre de positions de serrage: 9
calibre/courant nominal assigné (In): 500 A
taille de fusible selon IEC 60269: NH3
tension assignée CA: 500 V
calibre/courant nominal assigné (In): 80 A
taille de fusible selon IEC 60269: NH000
tension assignée CA: 500 V
calibre/courant nominal assigné (In): 200 A
type de tension: DC
tension assignée (Ue): 1000 V
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
taille de fusible selon IEC 60269: A1
tension assignée CA: 550 V