8322 produits
forme: rond
matériau: plastique
adapté au diamètre: 7...10 mm
modèle: fusible en céramique
taille: 22x58 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 50 A
calibre/courant nominal assigné (In): 160 A
taille de fusible selon IEC 60269: NH2
tension assignée CA: 690 V
calibre/courant nominal assigné (In): 80 A
taille de fusible selon IEC 60269: NH000
tension assignée CA: 400 V
modèle: socle de fusible
nombre de pôles: 3
taille de l'insert fusible: NH00
modèle: fusible en céramique
taille: 22x58 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 40 A
modèle: interrupteur de charge
nombre de pôles: 3
taille de l'insert fusible: NH2
calibre/courant nominal assigné (In): 25 A
taille de fusible selon IEC 60269: A1
tension assignée CA: 550 V
modèle: interrupteur de charge
nombre de pôles: 3
taille de l'insert fusible: NH1
modèle: fusible en céramique
taille: autre
calibre/courant nominal assigné (In): 5 A
classe de fonctionnement: gR (gamme complète protection des convertisseurs)
tension assignée (Ue): 690 V
tension nominale: 750 V
nombre de pôles: 3
pour taille de fusible: 10x38 mm
modèle: fusible en verre
taille: 6,3x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 1.25 A
modèle: fusible en céramique
taille: 6,3x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 12.5 A
calibre/courant nominal assigné (In): 350 A
tension de fonctionnement CC: 1200 V
taille de fusible selon IEC 60269: autre
calibre/courant nominal assigné (In): 275 A
type de tension: AC/DC
tension assignée (Ue): 80 V
nombre de pôles: 3
calibre/courant nominal assigné (In): 63 A
taille (DIN): D02
calibre/courant nominal assigné (In): 2 A
taille (DIN): D01
tension assignée (Ue): 440 V
calibre/courant nominal assigné (In): 2 A
application: protection pour transformateur primaire
tension assignée (Ue): 36 kV
mode de pose: montage direct
tension nominale: 600 V
pôle neutre sectionné simultanément: Non
modèle: autre
calibre/courant nominal assigné (In): 15 A
tension assignée (Ue): 500 V
modèle: fusible en céramique
taille: 22x58 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 63 A
modèle: autre
calibre/courant nominal assigné (In): 175 A
tension assignée (Ue): 600 V
mode de pose: à visser
nombre de pôles: 2
calibre/courant nominal assigné (In): 50 A