8322 produits
modèle: autre
calibre/courant nominal assigné (In): 30 A
tension assignée (Ue): 750 V
calibre/courant nominal assigné (In): 10 A
application: protection pour transformateur primaire
tension assignée (Ue): 24 kV
calibre/courant nominal assigné (In): 32 A
tension de fonctionnement CC: 2000 V
taille de fusible selon IEC 60269: autre
calibre/courant nominal assigné (In): 3200 A
taille de fusible selon IEC 60269: autre
tension assignée CA: 550 V
calibre/courant nominal assigné (In): 125 A
taille de fusible selon IEC 60269: A3
tension assignée CA: 415 V
tension nominale: 600 V
nombre de pôles: 2
pour taille de fusible: 10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 60 A
tension de fonctionnement CC: 700 V
tension assignée CA: 700 V
- Copie
- Copie
courant de décharge nominal (8/20): 20 kA
tension nominale AC: 230 V
nombre de conducteurs (sans mise à la terre): 2
tension nominale: 800 V
nombre de pôles: 4
pour taille de fusible: 10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 125 A
application: sécurité de moteur
tension assignée (Ue): 7.2 kV
modèle: fusible en céramique
taille: 5x20 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 4 A
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
taille de fusible selon IEC 60269: autre
tension assignée CA: 250 V
modèle: fusible en céramique
taille: 8x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 6 A
modèle: autre
taille: 10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 0.3 A
nombre de pôles: 1
calibre/courant nominal assigné (In): 100 A
tension assignée (Ue): 7.2 kV
mode de pose: Rail DIN 35 mm
finition raccordement électrique 1: autre
largeur: 25.4 mm
tension nominale: 24 V
nombre de pôles: 1
pour taille de fusible: 10x38 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
calibre/courant nominal assigné (In): 63 A
taille de fusible selon IEC 60269: NH1
tension assignée CA: 1000 V
tension assignée CA: 5500 V
modèle: fusible en céramique
taille: 6,3x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 0.5 A
calibre/courant nominal assigné (In): 35 A
taille (DIN): D02
tension assignée (Ue): 440 V
modèle: autre
taille: 10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 1.5 A
nombre de pôles: 1
calibre/courant nominal assigné (In): 160 A
taille (DIN): NH00