8322 produits
calibre/courant nominal assigné (In): 32 A
taille de fusible selon IEC 60269: 00
tension assignée CA: 690 V
tension nominale: 690 V
nombre de pôles: 1
pour taille de fusible: 10x38 mm
modèle: fusible en céramique
taille: 6,3x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 0.04 A
modèle: autre
taille: 14x51 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 0.3 A
modèle: autre
calibre/courant nominal assigné (In): 1.4 A
tension assignée (Ue): 250 V
modèle: autre
taille: 10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 1.6 A
tension nominale: 800 V
nombre de pôles: 2
pour taille de fusible: 27x60 mm
tension nominale: 690 V
nombre de pôles: 2
pour taille de fusible: 22x58 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 4 A
taille de fusible selon IEC 60269: NH000
tension assignée CA: 690 V
calibre/courant nominal assigné (In): 125 A
application: protection pour transformateur primaire
tension assignée (Ue): 24 kV
mode de pose: montage direct
tension nominale: 300 V
nombre de pôles: 1
forme: rond
matériau: plastique
adapté au diamètre: 14...20 mm
mode de pose: saillie
technique de raccordement: borne à vis
capacité des bornes: autre
calibre/courant nominal assigné (In): 400 A
taille de fusible selon IEC 60269: autre
tension assignée CA: 690 V
calibre/courant nominal assigné (In): 500 A
taille de fusible selon IEC 60269: autre
tension assignée CA: 1250 V
calibre/courant nominal assigné (In): 160 A
taille de fusible selon IEC 60269: NH0
tension assignée CA: 500 V
calibre/courant nominal assigné (In): 250 A
taille de fusible selon IEC 60269: NH2
tension assignée CA: 400 V
calibre/courant nominal assigné (In): 900 A
taille de fusible selon IEC 60269: autre
tension assignée CA: 690 V
modèle: autre
calibre/courant nominal assigné (In): 3000 A
tension assignée (Ue): 600 V
calibre/courant nominal assigné (In): 500 A
taille de fusible selon IEC 60269: autre
tension assignée CA: 690 V
calibre/courant nominal assigné (In): 50 A
type de tension: AC/DC
tension assignée (Ue): 80 V
modèle: fusible en verre
taille: 5x30 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 2 A
tension nominale: 690 V
nombre de pôles: 3
pour taille de fusible: 14x51 mm
tension nominale: 1500 V
nombre de pôles: 2
pour taille de fusible: autre