8322 produits
modèle: autre
taille: 10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 0.6 A
nombre de pôles: 3
calibre/courant nominal assigné (In): 630 A
taille (DIN): NH3
calibre/courant nominal assigné (In): 6 A
taille (DIN): D01
tension assignée (Ue): 400 V
tension nominale: 690 V
nombre de pôles: 2
pour taille de fusible: 14x51 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 100 A
taille de fusible selon IEC 60269: autre
tension assignée CA: 250 V
mode de pose: Rail DIN 35 mm
finition raccordement électrique 1: autre
largeur: 47 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 80 A
taille de fusible selon IEC 60269: NH00
tension assignée CA: 500 V
calibre/courant nominal assigné (In): 160 A
tension de fonctionnement CC: 2000 V
taille de fusible selon IEC 60269: autre
tension nominale: 600 V
nombre de pôles: 4
pour taille de fusible: autre
calibre/courant nominal assigné (In): 160 A
taille de fusible selon IEC 60269: autre
tension assignée CA: 690 V
calibre/courant nominal assigné (In): 400 A
taille de fusible selon IEC 60269: NH4
tension assignée CA: 690 V
calibre/courant nominal assigné (In): 0.31 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe): rapide (F)
tension assignée (Ue): 250 V
calibre/courant nominal assigné (In): 20 A
taille (DIN): D02
code de couleur: bleu
modèle: autre
taille: autre
calibre/courant nominal assigné (In): 150 A
modèle: autre
calibre/courant nominal assigné (In): 400 A
tension assignée (Ue): 300 V
calibre/courant nominal assigné (In): 550 A
taille de fusible selon IEC 60269: autre
calibre/courant nominal assigné (In): 355 A
taille de fusible selon IEC 60269: NH2
tension assignée CA: 500 V
modèle: fusible en céramique
taille: 5x20 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 0.4 A
modèle: autre
calibre/courant nominal assigné (In): 10 A
tension assignée (Ue): 600 V
modèle: fusible en céramique
taille: 6,3x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 14 A
calibre/courant nominal assigné (In): 32 A
taille de fusible selon IEC 60269: A2
tension assignée CA: 690 V
nombre de pôles: 3
taille de l'insert fusible: autre
type de raccordement du circuit principal: borne en cadre
calibre/courant nominal assigné (In): 20 A
tension de fonctionnement CC: 2400 V
taille de fusible selon IEC 60269: autre
modèle: fusible en verre
taille: 6,3x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 7 A