8324 produits
modèle: fusible en céramique
taille: autre
calibre/courant nominal assigné (In): 50 A
tension nominale: 800 V
nombre de pôles: 2
pour taille de fusible: 10x38 mm
modèle: interrupteur de charge
nombre de pôles: 6
taille de l'insert fusible: NH2
mode de pose: montage direct
tension nominale: 600 V
pôle neutre sectionné simultanément: Non
modèle: fusible en céramique
taille: 6,3x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 3.15 A
modèle: fusible en céramique
taille: 6,3x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 1 A
courant de décharge nominal (8/20): 10 kA
tension nominale AC: 230 V
nombre de conducteurs (sans mise à la terre): 2
calibre/courant nominal assigné (In): 75 A
taille de fusible selon IEC 60269: autre
tension assignée CA: 250 V
calibre/courant nominal assigné (In): 355 A
taille de fusible selon IEC 60269: NH2
tension assignée CA: 400 V
calibre/courant nominal assigné (In): 25 A
taille de fusible selon IEC 60269: NH000
tension assignée CA: 690 V
modèle: fusible en céramique
taille: 6,3x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 2 A
calibre/courant nominal assigné (In): 63 A
taille de fusible selon IEC 60269: A2
tension assignée CA: 690 V
type de charge: charge inductive
modèle: interrupteur pour câble souple
type de commande: bascule/rocker
calibre/courant nominal assigné (In): 250 A
taille de fusible selon IEC 60269: NH2
classe de fonctionnement: autre
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: autre
taille (DIN): autre
accessoire: Oui
modèle: fusible en verre
taille: 5x20 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 0.315 A
calibre/courant nominal assigné (In): 25 A
taille de fusible selon IEC 60269: 00
tension assignée CA: 690 V
modèle: fusible en céramique
taille: 8x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 8 A
calibre/courant nominal assigné (In): 315 A
taille de fusible selon IEC 60269: NH2
tension assignée CA: 400 V
largeur de bande: 7.6 mm
couleur: noir
longueur de bande: 128 mm
largeur de bande: 7.6 mm
couleur: noir
longueur de bande: 260 mm
modèle: autre
calibre/courant nominal assigné (In): 15 A
tension assignée (Ue): 600 V