8567 produits
calibre/courant nominal assigné (In): 600 A
taille de fusible selon IEC 60269: autre
tension assignée CA: 0 V
- Copie
- Copie
nombre de pôles: 4
type de construction de l'appareil: technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu): 100 A
calibre/courant nominal assigné (In): 40 A
taille de fusible selon IEC 60269: NH01
tension assignée CA: 400 V
puissance de coupure: 50 kA
calibre/courant nominal assigné (In): 250 A
tension de fonctionnement CC: 1000 V
calibre/courant nominal assigné (In): 350 A
taille de fusible selon IEC 60269: autre
tension assignée CA: 690 V
Avec clé de verrouillage: Non
couleur: rouge
verrouillage à cadenas: Non
calibre/courant nominal assigné (In): 6 A
taille de fusible selon IEC 60269: NH000
tension assignée CA: 400 V
nombre de pôles: 2
type de construction de l'appareil: technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu): 125 A
- Copie
- Copie
tension nominale: 690 V
nombre de pôles: 4
pour taille de fusible: 22x58 mm
modèle: contacteur/disjoncteur
nombre de pôles: 2
avec position 0: Oui
nombre de pôles: 3
finition de l'élément d'actionnement: poignée de couvercle
courant permanent nominal (Iu): 250 A
nombre de pôles: 3
type de construction de l'appareil: technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu): 63 A
type d'accessoire/pièce détachée: technique de raccordement
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
nombre de pôles: 1
avec capot plombable: Non
section de conducteur: 253 mm²
calibre/courant nominal assigné (In): 10 A
taille de fusible selon IEC 60269: autre
tension assignée CA: 690 V
nombre de pôles: 3
type de construction de l'appareil: appareil complet installé dans un boîtier
courant permanent nominal (Iu): 40 A
calibre/courant nominal assigné (In): 200 A
taille de fusible selon IEC 60269: 000
tension assignée CA: 690 V
modèle: fusible en céramique
taille: 14x51 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 50 A
type de tension: DC