8567 produits
calibre/courant nominal assigné (In): 10 A
taille (DIN): D02
code de couleur: rouge
largeur de section transversale: 14 mm
longueur: 100 mm
hauteur de section transversale: 14 mm
nombre de pôles: 4
type de construction de l'appareil: appareil complet installé dans un boîtier
courant permanent nominal (Iu): 250 A
calibre/courant nominal assigné (In): 315 A
taille de fusible selon IEC 60269: NH2
tension assignée CA: 500 V
modèle: fusible en céramique
taille: 22x58 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 100 A
type d'accessoire/pièce détachée: technique de raccordement
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
calibre/courant nominal assigné (In): 50 A
taille de fusible selon IEC 60269: NH00
tension assignée CA: 500 V
modèle: fusible en céramique
taille: autre
calibre/courant nominal assigné (In): 20 A
tension nominale: 690 V
nombre de pôles: 2
pour taille de fusible: 14x51 mm
nombre de pôles: 4
type de construction de l'appareil: technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu): 400 A
- Copie
- Copie
nombre de pôles: 4
type de construction de l'appareil: technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu): 63 A
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: autre
taille (DIN): NH2
calibre/courant nominal assigné (In): 6 A
taille de fusible selon IEC 60269: autre
tension assignée CA: 700 V
calibre/courant nominal assigné (In): 160 A
taille de fusible selon IEC 60269: autre
tension assignée CA: 690 V
calibre/courant nominal assigné (In): 63 A
taille de fusible selon IEC 60269: autre
tension assignée CA: 690 V
calibre/courant nominal assigné (In): 350 A
taille de fusible selon IEC 60269: 2
tension assignée CA: 690 V
taille: 10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 20 A
tension assignée (Ue): 500 V