5801 produits
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 25 W
flux lumineux utile: 4200 lm
température de couleur: 3000...3000 K
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 33.6 W
flux lumineux utile: 3690 lm
puissance du système: 24 W
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 3800 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 26 W
flux lumineux utile: 4200 lm
puissance du système: 27 W
indice de protection (IP): IP40
flux lumineux utile: 3407 lm
puissance du système: 26 W
indice de protection (IP): IP54
flux lumineux utile: 3380 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 31 W
flux lumineux utile: 3220 lm
puissance de la lampe: 15...15 W
température de couleur: 4000 K
flux lumineux: 1970...1970 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 47 W
flux lumineux utile: 5300 lm
température de couleur: 3...3 K
puissance du système: 40 W
flux lumineux utile: 4940 lm
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: blanc
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 37 W
flux lumineux utile: 4900 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 28 W
flux lumineux utile: 4300 lm
longueur: 595 mm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 30 W
puissance du système: 6.7 W
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 1050 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 38 W
flux lumineux utile: 4900 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 47 W
flux lumineux utile: 5000 lm
puissance du système: 17 W
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 2400 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 7 W
flux lumineux utile: 580 lm
facteur de puissance (cos phi): 490
puissance de lampe acceptée: 24...24 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 70000 h
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 5000 lm