5777 produits
puissance du système: 24 W
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 3800 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 30.9 W
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 2160 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 34 W
flux lumineux utile: 3400 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 32 W
flux lumineux utile: 3520 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 4200 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 28 W
flux lumineux utile: 3640 lm
puissance du système: 297 W
indice de protection (IP): IP40
flux lumineux utile: 32670 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 33 W
flux lumineux utile: 4320 lm
puissance du système: 297 W
indice de protection (IP): IP40
flux lumineux utile: 32670 lm
couleur du boîtier/corps: chrome
flux lumineux: 700...700 lm
adapté à un montage encastré: Oui
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 0 W
flux lumineux utile: 0 lm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: montage en drapeau
couleur: nickel
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 22 W
flux lumineux utile: 2640 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 37 W
flux lumineux utile: 3901 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 19 W
flux lumineux utile: 2600 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 28 W
flux lumineux utile: 3700 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 21 W
flux lumineux utile: 3330 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 37 W
flux lumineux utile: 4900 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 40 W
flux lumineux utile: 3674 lm