10000 produits
- Copie
- Copie
nombre de pôles: 0
type d'accessoire/pièce détachée: autre
finition de la sortie de commutation: NPN
plage de mesure de la longueur: 550...550 mm
principe d'échantillonnage: contact à poussoir
finition de la sortie de commutation: NPN
plage de mesure de la longueur: 300...300 mm
principe d'échantillonnage: contact à poussoir
finition de la sortie de commutation: PNP/NPN
distance de détection max.: 20000 mm
finition du raccordement électrique: connecteur M12
indice de protection (IP): IP67
matériau du cœur de fibre optique: plastique
courant de sortie max.: 100 mA
tension d'alimentation de courant nominal CC: 10...30 V
distance de commutation assignée: 150 mm
hauteur du champ de protection: 55.5 mm
capacité de détection des éprouvettes: 80 mm
finition du raccordement électrique: fiche
finition de la fonction de commutation: contact à ouverture
finition de la sortie de commutation: NPN
distance de commutation: 2 mm
finition de la sortie de commutation: PNP
distance de détection max.: 12000 mm
finition du raccordement électrique: câble avec connecteur
portée de transmission max.: 2200 mm
modèle: appareil portatif
type d'interface: Ethernet
capacité de détection des éprouvettes: 30 mm
type de sécurité selon IEC 61496-1: 2
finition du raccordement électrique: connecteur M12
finition de la sortie de commutation: PNP
distance de détection max.: 1200 mm
finition du raccordement électrique: câble avec connecteur
courant de sortie max.: 100 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz: 10...10 V
distance de commutation assignée: 100 mm
hauteur du champ de protection: 40 mm
finition du raccordement électrique: fiche
hauteur du capteur: 40 mm
sortie analogique -10 V ... +10 V: Oui
sortie analogique 0 mA ... 20 mA: Oui
sortie analogique 4 mA ... 20 mA: Oui
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: adaptateur de raccord fileté
longueur du capteur: 30.6 mm
finition du raccordement électrique: connecteur M12
hauteur du capteur: 373.3 mm