10000 produits
largeur: 34 mm
profondeur: 40.6 mm
hauteur: 133 mm
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz: 10...10 V
indice de protection (IP): IP67
distance de commutation assignée: 350 mm
indice de protection (IP): autre
message avant défaillance: Non
zone de la livraison du système à sens unique: émetteur et récepteur
type d'accessoire/pièce détachée: filtre de couleur
couleur: bleu
distance de détection max.: 600 mm
indice de protection (IP): IP67
distance de commutation assignée: 200 mm
largeur: 110 mm
matériau du boîtier/corps: autre
hauteur: 0.42 mm
indice de protection (IP): IP68
gaine de protection: PVC
courant de sortie max.: 300 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz: 20...20 V
distance de commutation assignée: 90 mm
indice de protection (IP): IP67
avec fonction temporelle: Non
message avant défaillance: Non
portée de détection: 50...1000 mm
- Copie
- Copie
forme: rectangulaire
largeur: 10 mm
hauteur: 50 mm
finition de la sortie de commutation: contact de relais
finition du raccordement électrique: raccordement à vis
hauteur du capteur: 42 mm
finition du raccordement électrique: autre
finition de la solution analogique: 4 mA ... 20 mA
principe d'échantillonnage: système de réflexion
distance de détection max.: 60000 mm
indice de protection (IP): IP67
distance de commutation assignée: 50000 mm
indice de protection (IP): IP65
diamètre du conducteur: 4.6 mm
couleur de gaine: gris
gaine de protection: autre