10000 produits
diamètre du conducteur: 4.5 mm
couleur de gaine: noir
gaine de protection: PUR (polyuréthane)
- Copie
- Copie
forme: rectangulaire
largeur: 75 mm
hauteur: 80 mm
résolution de la barrière photoélectrique: 14 mm
type de tension: autre
finition du raccordement électrique: connecteur M12
finition de la sortie de commutation: PNP
distance de détection max.: 12000 mm
finition du raccordement électrique: connecteur M12
finition de la fonction de commutation: contact à fermeture
finition de la sortie de commutation: NPN
distance de commutation: 1.5 mm
diamètre du conducteur: 6.9 mm
couleur de gaine: violet
température extérieure admissible du câble, en mouvement: 30...30 °C
indice de protection (IP): IP65
finition de la sortie de commutation: PNP
distance de détection max.: 7200 mm
finition du raccordement électrique: connecteur M12
courant de sortie max.: 100 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz: 10...10 V
distance de commutation assignée: 40000 mm
standard pour interfaces: autre
programmable: Oui
diamètre de l'arbre: 12...12 mm
courant de sortie max.: 100 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz: 10...10 V
tension d'alimentation de courant nominal CC: 10...30 V
courant de sortie max.: 100 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz: 10...10 V
distance de commutation assignée: 10600 mm
longueur d'encastrement du tube de protection du thermomètre: 50 mm
température ambiante: -40...-40 °C
indice de protection (IP): IP67
type de construction du boîtier: type de construction spécial
finition du raccordement électrique: connecteur M8
courant de sortie max.: 100 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz: 10...10 V
distance de commutation assignée: 100 mm
indice de protection (IP): IP67