10000 produits
finition de la sortie de commutation de l'OSSD: contact de relais
nombre de sorties de semiconducteur protégées: 2
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation: 3
courant de sortie max.: 300 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz: 20...20 V
distance de commutation assignée: 360 mm
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité: autre
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz: 10...10 V
indice de protection (IP): IP67
courant de sortie max.: 100 mA
tension d'alimentation de courant nominal CC: 10...30 V
distance de commutation assignée: 150 mm
courant de sortie max.: 100 mA
type de construction du boîtier: type de construction spécial
finition du raccordement électrique: connecteur M12
indice de protection (IP): IP67
indice de protection (IP): IP67
type de construction du boîtier: type de construction spécial
finition du raccordement électrique: connecteur M12
courant de sortie max.: 100 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz: 10...10 V
distance de commutation assignée: 7000 mm
hauteur du champ de protection: 300 mm
résolution de la barrière photoélectrique: 14 mm
finition du raccordement électrique: câble avec connecteur
finition de la fonction de commutation: contact à fermeture
finition de la sortie de commutation: NPN
distance de commutation: 8 mm
nombre de champs de protection: 10
taux d'échantillonnage: 50 Hz
finition du raccordement électrique: raccordement à vis
- Copie
- Copie
standard pour interfaces: autre
programmable: Oui
indice de protection (IP): IP64
classe de protection des lasers: classe 1
indice de protection (IP): IP65
température ambiante: 0...0 °C
indice de protection (IP): IP67
- Copie
- Copie
modèle: autre
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif: sans roulement
finition du raccordement électrique: connecteur M12
capacité de détection des éprouvettes: 14 mm
type de sécurité selon IEC 61496-1: 4
finition du raccordement électrique: connecteur M12
indice de protection (IP): IP65
hauteur du champ de protection: 40 mm
résolution de la barrière photoélectrique: 40 mm
hauteur du capteur: 40 mm
forme: rectangulaire
largeur: 19 mm
hauteur: 60 mm
hauteur du champ de protection: 40 mm
finition du raccordement électrique: câble avec connecteur
hauteur du capteur: 40 mm