10000 produits
indice de protection (IP): IP67
message avant défaillance: Non
portée de détection: 10...100 mm
hauteur du champ de protection: 1399.2 mm
finition du raccordement électrique: câble avec connecteur
hauteur du capteur: 1399.2 mm
distance de détection max.: 1000 mm
indice de protection (IP): IP67
distance de commutation assignée: 250 mm
- Copie
- Copie
type de tension d’alimentation: DC
adapté aux liquides: Oui
classe de protection (IP) de l'électronique d'exploitation: IP67
hauteur du champ de protection: 55.5 mm
finition du raccordement électrique: fiche
hauteur du capteur: 55.5 mm
finition de la sortie de commutation: PNP/NPN
distance de détection max.: 8000 mm
finition du raccordement électrique: connecteur M12
indice de protection (IP): IP67
message avant défaillance: Non
portée de détection: 30...300 mm
- Copie
- Copie
tension d'alimentation CA 50 Hz: 12...30 V
finition du raccordement électrique: fiche
indice de protection (IP): IP68
courant de sortie max.: 100 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz: 0...0 V
distance de commutation assignée: 20000 mm
forme: rectangulaire
largeur: 17 mm
hauteur: 13 mm
finition de la sortie de commutation: PNP
distance de détection max.: 3000 mm
finition du raccordement électrique: connecteur M12
hauteur du champ de protection: 3229.4 mm
finition du raccordement électrique: connecteur M12
hauteur du capteur: 3229.4 mm
résolution de la barrière photoélectrique: 14 mm
indice de protection (IP): IP69K
finition du raccordement électrique: câble
procédé de réglage: paramétrage
plage de mesure de la longueur: 20...20 mm
finition du raccordement électrique: fiche
longueur d'encastrement du tube de protection du thermomètre: 25 mm
température ambiante: -40...-40 °C
capacité de détection des éprouvettes: 30 mm
type de sécurité selon IEC 61496-1: 2
finition du raccordement électrique: connecteur M12
indice de protection (IP): IP67
message avant défaillance: Non
portée de détection: 5...350 mm
indice de protection (IP): IP67
finition du raccordement électrique: raccordement à vis
hauteur du champ de protection: 40 mm
finition du raccordement électrique: fiche
hauteur du capteur: 40 mm
- Copie
- Copie
indice de protection (IP): IP67
hauteur du champ de protection: 2029.4 mm
type de tension: DC
finition du raccordement électrique: connecteur M12