10000 produits
finition de la sortie de commutation: PNP/NPN
distance de détection max.: 17000 mm
finition du raccordement électrique: connecteur M8
indice de protection (IP): IP67
message avant défaillance: Non
portée de détection: 7...80 mm
hauteur du champ de protection: 32 mm
résolution de la barrière photoélectrique: 14 mm
hauteur du capteur: 32 mm
indice de protection (IP): IP40
matériau du cœur de fibre optique: verre
courant de sortie max.: 100 mA
indice de protection (IP): IP67
portée de détection: 2...1400 mm
indice de protection (IP): IP67
message avant défaillance: Non
portée de détection: 5...350 mm
finition de la fonction de commutation: contact à fermeture
finition de la sortie de commutation: PNP
distance de commutation: 2 mm
finition de la sortie de commutation: PNP/NPN
distance de détection max.: 12000 mm
finition du raccordement électrique: câble
taux d'échantillonnage: 1200 Hz
capacité de détection des éprouvettes: 2100 mm
finition du raccordement électrique: autre
finition de la sortie de commutation: autre
type de construction du boîtier: Quader
finition du raccordement électrique: connecteur M8
indice de protection (IP): IP65
matériau du cœur de fibre optique: verre
indice de protection (IP): IP65
matériau du cœur de fibre optique: verre
courant de sortie max.: 200 mA
type de construction du boîtier: Quader
finition du raccordement électrique: connecteur M12