10000 produits
finition de la sortie de commutation: NPN
plage de mesure de la longueur: 400...400 mm
principe d'échantillonnage: autre
indice de protection (IP): IP65
message avant défaillance: Non
zone de la livraison du système à sens unique: émetteur et récepteur
indice de protection (IP): IP67
message avant défaillance: Non
portée de détection: 40...100 mm
finition de la sortie de commutation: NPN
plage de mesure de la longueur: 550...550 mm
principe d'échantillonnage: contact à poussoir
indice de protection (IP): IP67
message avant défaillance: Non
portée de détection: 60...350 mm
indice de protection (IP): IP40
matériau du cœur de fibre optique: verre
type d'accessoire/pièce détachée: étrier de montage
finition de la sortie de commutation: NPN
plage de mesure de la longueur: 300...300 mm
principe d'échantillonnage: contact à poussoir
- Copie
- Copie
forme: rond
nombre de trous de fixation: 1
diamètre externe: 58 mm
standard pour interfaces: SSI
programmable: Oui
diamètre de l'arbre: 14...14 mm
finition de la sortie de commutation: PNP/NPN
distance de détection max.: 15000 mm
finition du raccordement électrique: câble avec connecteur
courant de sortie max.: 100 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz: 10...10 V
distance de commutation assignée: 10000 mm
hauteur du champ de protection: 32 mm
résolution de la barrière photoélectrique: 24 mm
hauteur du capteur: 32 mm