10000 produits
- Copie
- Copie
forme: rond
fixation auto-adhésive: Non
diamètre externe: 25 mm
finition de la sortie de commutation: NPN
distance de détection max.: 3000 mm
finition du raccordement électrique: câble
finition de la sortie de commutation: NPN
plage de mesure de la longueur: 550...550 mm
principe d'échantillonnage: contact à poussoir
finition de la sortie de commutation: PNP/NPN
distance de détection max.: 50000 mm
finition du raccordement électrique: connecteur M12
- Copie
- Copie
courant de sortie max.: 100 mA
largeur de fourche: 5 mm
indice de protection (IP): IP65
plage de mesure de la longueur: 1.5e+006...1.5e+006 mm
classe de protection du matériel: classe de protection 3
finition du raccordement électrique: connecteur M12
hauteur du champ de protection: 32 mm
résolution de la barrière photoélectrique: 24 mm
hauteur du capteur: 32 mm
courant de sortie max.: 8000 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz: 20.4...27.6 V
distance de commutation assignée: 50000 mm
indice de protection (IP): IP67
message avant défaillance: Non
portée de détection: 2...1400 mm
- Copie
- Copie
longueur: 29.5 mm
diamètre: 14 mm
- Copie
- Copie
tension d'alimentation CA 50 Hz: 12...30 V
finition du raccordement électrique: fiche
portée de détection nominale: 4000 mm
finition du raccordement électrique: autre
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation: 1
- Copie
- Copie
classe de protection des lasers: classe 2
indice de protection (IP): IP67
classe de protection du matériel: classe de protection 3
finition de la fonction de commutation: contact à ouverture
finition de la sortie de commutation: PNP
distance de commutation: 20 mm
indice de protection (IP): IP68
hauteur du champ de protection: 40 mm
résolution de la barrière photoélectrique: 40 mm
hauteur du capteur: 40 mm
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz: 12...12 V
indice de protection (IP): IP54
finition du raccordement électrique: câble
capacité de détection des éprouvettes: 14 mm
type de sécurité selon IEC 61496-1: 4
finition du raccordement électrique: connecteur M12
finition de la sortie de commutation: autre
type de construction du boîtier: Quader
finition du raccordement électrique: connecteur M12
indice de protection (IP): IP67
finition du raccordement électrique: raccordement à vis