10000 produits
finition de la sortie de commutation: contact de relais
distance de détection max.: 15000 mm
finition du raccordement électrique: câble
finition de la sortie de commutation: PNP
distance de détection max.: 7800 mm
finition du raccordement électrique: câble
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: autre
adapté à: autre
sortie analogique 0 V ... 10 V: Oui
sortie analogique 0 mA ... 20 mA: Oui
sortie analogique 4 mA ... 20 mA: Oui
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité: autre
finition de la sortie de commutation: PNP
finition du raccordement électrique: câble avec connecteur
finition de la fonction de commutation: contact à ouverture
finition de la sortie de commutation: NPN
distance de commutation: 15 mm
hauteur du champ de protection: 1.65 mm
résolution de la barrière photoélectrique: 30 mm
finition du raccordement électrique: câble
indice de protection (IP): IP65
finition de la sortie de commutation: contact de relais
distance de détection max.: 20000 mm
finition du raccordement électrique: raccordement à vis
indice de protection (IP): IP67
courant de sortie max.: 8000 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz: 20.4...27.6 V
distance de commutation assignée: 50000 mm
diamètre du conducteur: 4.5 mm
couleur de gaine: noir
gaine de protection: PUR (polyuréthane)
hauteur du champ de protection: 166 mm
finition du raccordement électrique: connecteur M12
hauteur du capteur: 166 mm
finition de la fonction de commutation: contact à ouverture
finition de la sortie de commutation: NPN
distance de commutation: 2 mm
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz: 10...10 V
indice de protection (IP): IP67
distance de commutation assignée: 170 mm
type de tension: DC
classe de protection du matériel: classe de protection 3
finition du raccordement électrique: connecteur M12
indice de protection (IP): IP67
message avant défaillance: Non
zone de la livraison du système à sens unique: émetteur et récepteur
finition du raccordement électrique: autre
finition de la solution analogique: 0 mA ... 20 mA / 4 mA ... 20 mA
principe d'échantillonnage: système de réflexion
type de construction du boîtier: cylindre poli
plage de mesure de la longueur: 120...120 mm
finition du raccordement électrique: fiche
plage de mesure de la longueur: 70000...70000 mm
finition du raccordement électrique: autre
principe d'échantillonnage: système de réflexion