10000 produits
portée de transmission max.: 2200 mm
modèle: appareil portatif
type d'interface: Ethernet
indice de protection (IP): IP67
finition du raccordement électrique: raccordement à vis
hauteur du champ de protection: 230 mm
type de tension: DC
finition du raccordement électrique: connecteur M12
indice de protection (IP): IP67
hauteur du champ de protection: 40 mm
résolution de la barrière photoélectrique: 14 mm
hauteur du capteur: 40 mm
source lumineuse: autre
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation: 2
finition du raccordement électrique: connecteur M12
finition de la fonction de commutation: contact à ouverture
finition de la sortie de commutation: NPN
distance de commutation: 2 mm
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz: 10...10 V
indice de protection (IP): IP67
distance de commutation assignée: 800 mm
matériau du cœur de fibre optique: plastique
hauteur du champ de protection: 32 mm
résolution de la barrière photoélectrique: 34 mm
hauteur du capteur: 32 mm
hauteur du champ de protection: 140 mm
finition du raccordement électrique: connecteur M12
hauteur du capteur: 523.3 mm
finition de la sortie de commutation: PNP
distance de détection max.: 7000 mm
finition du raccordement électrique: connecteur M12
courant de sortie max.: 50 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz: 10...10 V
distance de commutation assignée: 40 mm
finition de la fonction de commutation: contact à ouverture
finition de la sortie de commutation: NPN
distance de commutation: 2 mm
courant de sortie max.: 100 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz: 10...10 V
distance de commutation assignée: 120 mm
courant de sortie max.: 100 mA
indice de protection (IP): IP67
distance de commutation assignée: 20000 mm
longueur du capteur: 30.6 mm
finition du raccordement électrique: connecteur M12
hauteur du capteur: 1873.3 mm
indice de protection (IP): IP67
finition du raccordement électrique: raccordement à vis
capacité de détection des éprouvettes: 300 mm
temps de réponse: 10 ms
finition du raccordement électrique: connecteur M12
distance de détection max.: 15000 mm
procédé de réglage: paramétrage
finition du raccordement électrique: câble
courant de sortie max.: 100 mA
largeur de fourche: 30 mm
indice de protection (IP): IP65