10000 produits
finition de la sortie de commutation: autre
type de construction du boîtier: Quader
finition du raccordement électrique: connecteur M12
diamètre du conducteur: 7.5 mm
couleur de gaine: noir
gaine de protection: PUR (polyuréthane)
largeur: 25 mm
matériau du boîtier/corps: plastique
hauteur: 5 mm
finition du raccordement électrique: autre
finition de la solution analogique: 4 mA ... 20 mA
principe d'échantillonnage: système de réflexion
finition de la sortie de commutation: PNP
plage de mesure de la longueur: 70000...70000 mm
finition du raccordement électrique: autre
finition de la sortie de commutation: PNP
distance de détection max.: 4500 mm
finition du raccordement électrique: câble avec connecteur
indice de protection (IP): IP67
finition du raccordement électrique: raccordement à vis
indice de protection (IP): IP65
type de tension: DC
classe de protection du matériel: classe de protection 3
finition du raccordement électrique: connecteur M12
procédé de réglage: Teach-In
finition du raccordement électrique: fiche
finition de la solution analogique: 4 mA ... 20 mA
longueur du capteur: 30.6 mm
finition du raccordement électrique: connecteur M12
hauteur du capteur: 823.3 mm
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz: 10...10 V
indice de protection (IP): IP67
distance de commutation assignée: 100 mm
hauteur du champ de protection: 32 mm
résolution de la barrière photoélectrique: 14 mm
hauteur du capteur: 32 mm
courant de sortie max.: 200 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz: 10...10 V
distance de commutation assignée: 300000 mm
courant de sortie max.: 50 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz: 10...10 V
distance de commutation assignée: 800 mm
indice de protection (IP): IP67
type de tension: DC
classe de protection du matériel: classe de protection 3
finition du raccordement électrique: câble avec connecteur
standard pour interfaces: autre
programmable: Non
diamètre de l'arbre: 10...10 mm
- Copie
- Copie
standard pour interfaces: autre
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif: arbre creux
finition du raccordement électrique: câble
diamètre du conducteur: 5.3 mm
couleur de gaine: gris
gaine de protection: PVC
- Copie
- Copie
tension d'alimentation CA 50 Hz: 12...30 V
finition du raccordement électrique: fiche