10000 produits
courant de sortie max.: 50 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz: 10...10 V
distance de commutation assignée: 30 mm
avec fonction temporelle: Non
message avant défaillance: Non
portée de détection: 20...2000 mm
finition de la fonction de commutation: contact à fermeture
finition de la sortie de commutation: NPN
distance de commutation: 2.5 mm
courant de sortie max.: 100 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz: 10...10 V
distance de commutation assignée: 150 mm
finition de la sortie de commutation: PNP
distance de détection max.: 3700 mm
finition du raccordement électrique: câble
hauteur du champ de protection: 1399.2 mm
finition du raccordement électrique: câble avec connecteur
hauteur du capteur: 1399.2 mm
indice de protection (IP): IP67
indice de protection (IP): IP67
finition du raccordement électrique: connecteur M12
type de tension: DC
classe de protection du matériel: classe de protection 3
finition du raccordement électrique: connecteur M12
hauteur du champ de protection: 40 mm
résolution de la barrière photoélectrique: 30 mm
hauteur du capteur: 40 mm
finition de la sortie de commutation: NPN
distance de détection max.: 7200 mm
finition du raccordement électrique: câble