10000 produits
hauteur du champ de protection: 199.2 mm
finition du raccordement électrique: câble avec connecteur
hauteur du capteur: 199.2 mm
indice de protection (IP): IP65
courant de sortie max.: 3000 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz: 24...240 V
distance de commutation assignée: 20000 mm
indice de protection (IP): IP67
message avant défaillance: Non
portée de détection: 40...100 mm
courant de sortie max.: 100 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz: 0...0 V
distance de commutation assignée: 20000 mm
indice de protection (IP): IP67
message avant défaillance: Non
zone de la livraison du système à sens unique: émetteur et récepteur
finition de la fonction de commutation: contact à ouverture
finition de la sortie de commutation: PNP
distance de commutation: 15 mm
courant de sortie max.: 3000 mA
indice de protection (IP): IP54
distance de commutation assignée: 20000 mm
type de tension: DC
classe de protection du matériel: classe de protection 3
finition du raccordement électrique: connecteur M12
hauteur du champ de protection: 40 mm
résolution de la barrière photoélectrique: 40 mm
hauteur du capteur: 40 mm
procédé de réglage: Teach-In
finition du raccordement électrique: fiche
finition de la solution analogique: 0 V ... 10 V
type de tension: DC
classe de protection du matériel: classe de protection 3
finition du raccordement électrique: câble avec connecteur